87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付 シチズン【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付シチズン
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント電源CR2032ボタン電池×1個
【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless アズワン【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordlessアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
総合倍率40×~1000×焦点調整一軸粗微動方式対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25サービス分類レンタル
【レンタル】産業用超音波カメラ ii910 テクトロニクス&フルーク【レンタル】産業用超音波カメラ ii910テクトロニクス&フルーク
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56 3R(スリーアール)【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-563R(スリーアール)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。
電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間約4.5時間光源白色LED×12充電時間約3.4時間動作温度-10~50度モニタ4.3型液晶防水性IP68(カメラケーブル部分)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142アズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
【レンタル】生物顕微鏡 CI-300T カートン【レンタル】生物顕微鏡 CI-300Tカートン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
無限遠光学系LED照明装置内蔵スタイリッシュで流れるような外観デザイン高級Plan対物レンズ付属
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)合焦ハンドル一軸式粗微動ステージ寸法(mm)142.5×133サービス分類レンタル
【レンタル】音響カメラサウンドカム システムプラス【レンタル】音響カメラサウンドカムシステムプラス
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から5日以内出荷
毎秒100フレームで瞬間的な音を可視化するSoundCam
仕様【マイクロフォンアレイ数】64、【タッチパネル】ありセット内容本体・ACアダプターセット・ヘッドホン・USBメモリ・ソフト(SoundCam)・三脚・メガネレンチ・六角レンチ・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース寸法(mm)340×340×95質量(kg)3保護等級IP54光源LED周波数範囲通常800Hz~60kHz動作時間4時間以下(バッテリー)トリガーレベルトリガ/周波数トリガ、プリ/ポスト時間設定可能画面サイズ7インチ(モノクロ表)フレームレート最大100コマ/秒(アプリで200コマ/秒)画角【カメラ】±38°動作温度範囲(℃)-30~60容量(GB)32/512(本体)サービス分類レンタル
【レンタル】先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D 082270A Laserliner(レーザーライナー)【レンタル】先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D 082270ALaserliner(レーザーライナー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
先端可動式工業用内視鏡手の届かない場所をフレキシブル確認。マグネット付ホルダーマウント付属。
【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145 アズワン【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3島津理化
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付 セイコー(SEIKO)【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付セイコー(SEIKO)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
精度平均月差±30秒
【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン【レンタル】三眼金属顕微鏡アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×照明6V 20Wハロゲンランプフィルター青・緑・黄総合倍率40×~400×
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10×~45×
【レンタル】産業用超音波カメラ フルーク(FLUKE)【レンタル】産業用超音波カメラフルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。 圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
寸法(mm)186×322×68音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)周波数帯域(kHz)2~52測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5作業範囲(m)0.5~50未満作動温度(℃)0~35フレームレート12.5FPS(最小)
【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール)【レンタル】管内検査カメラ3R(スリーアール)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認にモニタ7型(画面比率16:9)解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)内蔵カメラ1/3型CCD寸法(Φmm)先端部外形:Φ23有効長(m)約50焦点距離20mm~視野角約120°光源白色LED×12、調光:OFF+4段階静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)記録メディアSDカード(32GBまで)電源入力:DC12V/2Aバッテリー電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)5200バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約8使用時間(時間)約6防塵防水性能IP68(※水深20mまで)材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス動作温度(℃)-20~60質量(kg)約12.6寸法(cm)約80×51×32仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケースサービス分類レンタル
【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LEDアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m アールエフ【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5mアールエフ
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)視野角360°方向湾曲 各90°以上動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)有効長(m)5サービス分類レンタル
【レンタル】インスペクションカメラ イチネンTASCO【レンタル】インスペクションカメライチネンTASCO
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)セット内容本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース寸法(mm)(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60質量(kg)8.2防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで焦点距離2cm~∞
Navigator Z1 with Thermal Camera RealWearNavigator Z1 with Thermal CameraRealWear
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック、レッド質量(g)383バッテリー2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱)ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造本質安全防爆(ATEX Zone1)外部メモリーなし動作温度(℃)-20~55OSandroid12IP等級IP66ストレージ内部:128GB
Navigator500 RealWearNavigator500RealWear
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見るあなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック質量(g)270バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可動作温度-20℃~55℃ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
Navigator520 RealWearNavigator520RealWear
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。RealWear Navigator 520すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになりますモジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック質量(g)274バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)動作温度(℃)-20~55OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
【レンタル】高速度ビデオカメラ フォトロン【レンタル】高速度ビデオカメラフォトロン
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
生産現場の声を形に!設備・装置の検証に最適な製造現場のエンジニア専用ハイスピードカメラSpeederV2は生産現場で要望の多かった「簡単な操作性」「小型で軽量」「2カメラ同時撮影」「長時間録画」「複数の映像の比較」などの機能を搭載したエンジニア向けのハイスピードカメラです。
用途金属プレス工程の同期撮影、ケーブル端子圧着工程の同期撮影、3次元動体解析仕様【トリガーモード】スタート、エンド、マニュアル、【濃度階調】AD変換24bitRGB各8bitセット内容本体、SSD(256GB)、液晶リモートキーパッド、雲台(キーパッド・照明用)×3、カメラヘッド(レンズキャップ付)×2、標準単焦点レンズ(レンズキャップ付)×2、望遠ズームレンズ(レンズキャップ付)、LED照明×2、液晶リモートキーパッド用ケーブル、カメラヘッド用ケーブル×2、LED照明用ケーブル×2、L字変換ケーブル×2、ACアダプターセット、バッテリーチャージャー、バッテリーチャージャー用ACアダプター、バッテリー、SSDケーブル、ソフト(PhotoCam Speeder Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、三脚×2質量(g)(突起物、付属品除く)カメラヘッド:90、液晶リモートキーパッド:760、LED照明:300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(突起物、付属品除く)本体:110×186×160、カメラヘッド:35×35×33.3、液晶リモートキーパッド:125×186×14.5、LED照明:56.4×56.4×85.5本体質量(kg)(突起物、付属品除く)2.5センサー寸法(mm)5.12×5.12電源(AC)100V~240V、50~60Hz、100VADC電源アダプタ(V)9~18、85VA連続使用可能時間【バッテリー】カメラヘッド1台、LED照明1台接続時:約70分※バッテリー終了前自動保存機能付、カメラヘッド2台、LED照明2台接続時:約45分※バッテリー終了前自動保存機能付コントロール機能外部:液晶リモートキーパッド解像度512×512保管温湿度範囲-20℃ ~ 60℃ / 85%以下(結露無き事)フォーマット形式【録画】非圧縮(AVI)、Motion JPEG(AVI)※圧縮記録時撮像素子C-MOSイメージセンサー動作湿度(%)85以下(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)10×10露光時間最短:1/160000秒(6.25μsec)ゲインコントロールハードウェアゲイン搭載サービス分類レンタル
【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ 日立産業制御ソリューションズ【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ日立産業制御ソリューションズ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。
セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
【レンタル】1億画素カメラシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)【レンタル】1億画素カメラシステムBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
30m先のひび割れも鮮明に映し出す!信じられないほどの鮮明さで細かいひび割れなどのも鮮明に映し出します。高い天井や鉄塔のメンテナンスチェックも登らず安全に確認できます。
用途ドームなどの天井高のある建物のメンテナンスチェック 鉄塔のメンテナンスチェック 橋脚のメンテナンスチェック仕様【RAWデータ】16bit、【ピクセルピッチ】4.6×4.6μm、【出力サイズ(300DPI)】983×732 mm、【長時間露光】60分、【電子先幕シャッター】搭載セット内容本体、CFカード(32GB)、レンズ80mm、取り外し式フード(80mm用)、レンズキャップ(80mm用)、レンズ150mm、取り外しフード(150mm用)、レンズキャップ(150mm用)、レンズリアキャップ(150mm用)、レンズ55mm、取り外しフード(55mm用)、レンズキャップ(55mm用)、レンズリアキャップ(55mm用)、バッテリー×4、チャージャー、チャージャー用ACアダプター、USBケーブル、ソフト(Capture One)、カードリーダー、レンズクロス、日よけフード、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、三脚、収納ケース(三脚用)、雲台、収納ケース(雲台用)センサータイプCMOSセンサーセンサー寸法(mm)53.7×40.4ISO感度設定ISO50 - ISO12800画素数1.01億画素ダイナミックレンジ15stopサービス分類レンタル
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタルセレストロン
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍光源LEDライト(透過)メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)インターフェイスPC接続(USB2.0)サービス分類レンタル
【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D 日本アビオニクス【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D日本アビオニクス
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)230以下測定温度範囲-40~2000度℃サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL Canon【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SLCanon
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
光学12倍ズームWi-Fi対応光学手ブレ補正&かんたんモデル
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LFシルバー質量(g)130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍画素数約2020万画素モニターサイズ3.0型サービス分類レンタル
【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612 アズワン【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503 アズワン【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×照明5W LED接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC アズワン【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-ACアズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
総合倍率7~45×接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素サービス分類レンタル
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12アズワン
3,698税込4,068
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 カートン【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260カートン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター電源AC100-240V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18Tアズワン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】防水デジタルカメラ オリンパス【レンタル】防水デジタルカメラオリンパス
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCMインターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりませんメモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分レンズ構成7群9枚撮像素子1/2.3型CMOSセンサーホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドットフォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾測光方式デジタルESP測光、スポット測光露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV開放F値W2.0~T4.9セルフタイマー2秒/12秒/カスタム手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720Pアスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1サービス分類レンタル
計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
光学式測定機器レンタル