その他環境測定機器レンタル :「精密測定機器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
サーモグラフィE8Proの最大の特長は、メーカー特許を取得しているMSX(R)を標準搭載している点です。76,800(320×240)ピクセルの高解像度とMSX(R)のおかげで、レンタル先のあらゆる現場で精密かつ鮮明な赤外線画像を取得することができます。MSX(R)【マルチスペクトルダイナミック画像】。この技術によって、デジタルカメラの詳細情報を赤外線情報にリアルタイムで埋め込むことができます。輪郭がくっきりとわかりやすく表示されるため、赤外線画像上の情報やラベルを読み取ることが可能です。赤外線画像と共に可視光画像も一緒に撮影されどちらも保存されるため、確認用に可視光画像を別途撮影する手間を省略することもできます。MSX(R)処理した画像の特長。輪郭がくっきりとした熱画像、対象の位置が把握しやすい、シンプルで分かりやすいレポート作成が可能、。解決策を迅速に提示可能、片手で簡単操作。サーモグラフィE8Proは重さ590g、片手で簡単に持ち運びのできる軽量設計も特長のひとつです。レンタル先の現場で扱いやすいガンタイプで、サーモグラフィE8Proはタッチパネルを採用しているため。直感的に操作することができます。(E8と同様にボタンでの操作も可能です。)。赤外線画像にメモの保存が可能。保存した赤外線画像に、後からメモとしてテキストを追加することができます。FLIR Igniteの活用で、メモに残した内容も自動的にクラウドに保存されます。※FLIR Igniteの使用には、お客様ご自身でアカウント登録いただく必要があります。また、クラウドへアップロードするにはWi-Fi環境が必要です。
用途サーモグラフィE8Proがレンタルされる用途としては、電気機器等の保守であったりモーターとベルトの点検、また水による損傷や異常発熱の発見などさまざまな場面でご活用いただいています。予知保全にもお役立てください。 仕様●MSX(R) スーパーファインコントラスト:〇●エリアモード:〇●カラーアラーム(アイソサーム):指定範囲(以上/以下)の温度域を強調色表示●スポットモード:センタースポット(最小/最大のボックス)●温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇●温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで●画像モード:熱画像、MSX(熱画像輪郭強調表示)、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●内蔵デジタルカメラ:5MP●熱画像の解像度:76,800(320×240)ピクセル セット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)244×95×140 質量(kg)0.59(バッテリーを含む) (パレット)アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC 温度範囲(℃)計測:-20~550 温度精度±2℃または±2%(読み取り値)※第1レンジでの測定、環境温度10~35℃、対象物0℃以上のとき ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル対応) 視野33°× 25° 温度分解能(℃)0.04未満/30で40mK未満(NFTD) 耐衝撃性25g(IEC 60068-2-27) 耐振動2g(IEC 60068-2-6) フォーカスフォーカスフリー 焦点距離最小:0.36m フレームレート9Hz 計測方式センタースポット/ボックス(最大値・最小値マーカー)/差分 サービス分類レンタル バッテリー動作時間4時間(充電時間:2時間)
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)