その他環境測定機器レンタル :「波長 測定器」の検索結果
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
赤外線放射温度計 AD-5616の特長は、非接触で温度測定が可能な点です。衛生面が重要視される場面や、高温・危険な環境でも安全に使用できます。また、レンタル対応により、必要な期間だけコストを抑えて利用可能です。さらに、レーザーマーカー機能を搭載しており、測定部位を正確に指定できるため、精密な作業にも適しています。
仕様●レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下●距離(D):測定範囲(S):2.08402777777778●上限/下限アラーム:-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)●熱電対温度計本体精度(周囲温度23℃±3℃):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)●放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃):±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外
セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本
測定範囲(mm)最小:Φ25
電源単4形乾電池2本 電池寿命:約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
測定範囲(℃)-60~+1500
本体質量(g)約385(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203
放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度約1秒(90%)
最小表示(℃)0.1(-60~+999.9、 1(他の測定範囲)
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
その他環境測定機器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。