絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • A&D(1)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(2)
  • ノースワン(2)
  • JFEアドバンテック(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • リオン(1)
  • イシダ(1)
  • ニコン・トリンブル(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • 神栄テクノロジー(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他環境測定機器レンタル :「rs232c 延長」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水) 東亜DKK【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水)東亜DKK
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。
用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他測定方法交流2電極法表示器カスタムLCD接続センサー【ch1】電気伝導率、【ch2】-測定範囲【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。)表示範囲【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。)仕様電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可繰返し性計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定)校正セル定数校正、温度校正:1点校正メモリー1000データ機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可インターフェイス【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット構造防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。性能保証温度、湿度0から45℃、90%以下(結露のないこと)電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本消費電力(W)約0.009(電池(3V)使用時)電池寿命(時間)約600(参考)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173質量(g)約280(電池含む)セット内容本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
その他環境測定機器レンタル