その他環境測定機器レンタル :「周波数 測定 器」の検索結果
関連キーワード
サーチコイル型金属探知機Reconpro750のレンタル商品の特長は、土中のミネラルを除外して金属を検出しやすくするグランドバランス機能や、。探知深度の向上、無線周波数(RFI)ノイズの除去などの機能が強化されている点です。さらに、本体およびサーチコイルは防塵防水性能IP67をクリアしており、雨や埃への耐性も備えています。これにより、淡水や海水問わず、水深3メートルまでの水中や水底にある金属探知が可能です。
用途サーチコイル型金属探知機Reconpro750の用途は、セキュリティー、防災、探索など幅広い分野にわたります。特に水中探査や埋蔵物の発掘に適しており、軍事規格をクリアした耐久性と機能性が求められる現場にもおすすめなレンタル商品です。
セット内容本体、サーチヘッド(25cm×31cm Head 汎用)、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(仕様)、収納ケース、単3電池×8本
質量(kg)2.83
電源単3乾電池8本
長さ(cm)54-160
感度13段階
寸法(cm)サーチコイル:25×30
MIL規格MIL-STD-810F
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
その他環境測定機器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。