絞り込み
ブランド
- コニカミノルタ
- VAISALA(ヴァイサラ)(5)
- JFEアドバンテック(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- リオン(3)
- testo(テストー)(3)
- フジテコム(3)
- カノマックス(KANOMAX)(3)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(3)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(3)
- RIDGID(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- サンコウ電子研究所(2)
- 新コスモス電機(2)
- ライカ ジオシステムズ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- イシダ(2)
- エーオーアール(2)
- ノースワン(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】分光測色計
コニカミノルタ¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【照明・受光光学系】1方向照明/6方向受光(ダブルパス)・照明:45°・受光:-15°/15°/25°/45°/75°/110° Aspecular Viewing、【分光手段】くさび状連続干渉フィルター、【繰返し性/色彩値】標準偏差ΔE※ab 0.05以内(白色校正後、白色校正板を10 秒間隔で30回測定したとき)、【観察条件】2 °視野・10 °視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【表色系・色空間】L※a※b※、L※C※hおよび各色差、【表色値】MI/FF値(フロップ値)、【色差式】ΔE※ab(CIE 1976)、Δ(L※a※b※)、Δ(L※C※H※)、CMC(l:c)、Δ※E94(CIE 1994)、ΔE00(CIE DE2000)、ΔE(DIN 6175)、【格納データ数】基準色:200 データ/測定値:800 データ、【合否判定項目】各色差値に限界値を設定可能セット内容本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース質量(kg)約1.1※電池含む測定範囲<反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 %径(Φmm)【測定/照明】6/12電源専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×81×239測定時間約4.5秒測定回数約1500回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部3.5 型 TFTカラー液晶光源【測定用】高演色性白色LEDインターフェースUSB 2.0測定波長400~700nm(間隔10nm)使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色差グラフ、折れ線グラフ(色彩値、色差値)、合否判定保管温湿度範囲-20~45℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)器差BCRAシリーズllタイル12色の平均値 Δ E※ab 0.2 以内(コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー測定条件による)充電時間(時間)約5測定間隔最短約5秒言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
【レンタル】分光測色計
コニカミノルタ¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【照明・受光光学系】45°c:0°、【分光手段】平面回折格子、【観察条件】2°視野・10°視野、【表色系・色空間】L※a※b※・L※C※h・ハンターLab・Y×y・マンセル(C)・XYZ・及び各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI・WI(ASTM E313)・YI(ASTM E313/ASTM D1925)・ISOブライトネス(ISO2470)・WI/Tint(CIE)、【色差式】ΔE※ab(CIE1976)・ΔE94(CIE1994)・ΔE00(CIE2000)・CMC(l:c)・ハンターΔE、【最短測定可能間隔】約2秒、【格納データ数】基準色:2500データ/測定値:7500データセット内容本体(バッテリー内蔵)、電池蓋、フラット型電池蓋、ACアダプター、校正台、クリーニングクロス、ステイブル型ターゲットマスク、取扱説明書(分光測色計 CM-25cG)、収納ケース測定範囲【反射率】0~175%(表示分解能:0.01%)質量(g)約600※電池含む径(Φmm)【本体:測定径/照明径】MAV:Φ8・12×16・SAV:Φ3・12×16、【光沢:測定径】MAV:10/SAV:3電源専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと)適合規格【本体】CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033 part7、JIS Z8722、【光沢】JIS Z8741、JIS K5600、ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×81×81角度の測定範囲(°)60測定時間約1秒(データ出力まで)測定回数約3000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)、約1000回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)表示部2.7 型 TFTカラー液晶光源【測定用】パルスキセノンランプ、【観察】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12/ID50/ID65/ユーザー設定光源(2種類の光源での同時評価可能)、【測定用/光沢】白色LEDインターフェースUSB2.0繰返し性【本体】色彩値:標準偏差ΔE※ab0.04以内(白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき)、【光沢】0-10 GU:0.1 GU/10-100GU:0.2 GU/>100 GU:指示値の0.2%(標準偏差、メーカー測定条件による)測定波長360~740nm(間隔10nm)使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)表示項目色彩値、色差値、色彩値グラフ、色差グラフ、分光グラフ、OK/NG判定、疑似カラー保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと)器差【本体】BCRAシリーズIIタイル12色の平均値 ΔE※ <0.15(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)、【光沢】0-10 GU:±0.2 GU/10-100GU:±0.5 GU(MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー条件による)充電時間(時間)約6言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体字)、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語受光素子デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ、【光沢】シリコンフォトダイオードサービス分類レンタル