その他環境測定機器レンタル :「エア増圧器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70 圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧) 仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ 寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く) 質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む) ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ 内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称) 言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能 動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40) 保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50) 湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと) 防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護 衝撃BS EN 61010-1:2010 振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験 標高(m)最大:2000 規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP) 材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン 適合CEマーク 電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能) 電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化) インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング