絞り込み
水栓タイプ
  • 単水栓(2)
取付方法
  • 全交換(台付)(2)
給電方法
  • 電池式(1)
  • 電源式/電池式(1)
使用場所
  • 洗面所(2)
電源
  • 100V
  • アルカリ電池(53)
  • リチウム電池(22)
使用地区
  • 一般地(2)
一般地
取付穴径(Φmm)
  • 22~26(1)
  • 22~28(1)
22~26・22~28
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(1)
  • ~99(1)
100~149・~99
ブランド
  • カクダイ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
単水栓(2)
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • 立水栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓(ワイヤレススイッチ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
    用途洗面・手洗い場の水栓として取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径給水部:G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5適合場所洗面所機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26最高使用温度(℃)給湯機:40以下使用地区一般地感知距離(mm)最大:約90~100吐水口高さ(mm)112給電方式電源式/電池式水栓タイプ単水栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電池式