18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(2)
混合栓(14)
その他(4)
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g)115 センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所キッチン/洗面所 充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区一般地 充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし) 水質飲料可能な水道水 充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃)1~60 吐水口長さ(mm)53 吐水口高さ(mm)60 グリーン購入法適合 センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量13L/毎分 給電方式電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53 耐水圧(MPa)最大0.7 オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプその他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm)32 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm)204 吐水口高さ(mm)37 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的 水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー 1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ 2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水 付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1 材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン 幅(mm)34 高さ(mm)52 質量(g)105 取付方式後付け 奥行(mm)60 電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 温度(℃)吐水:70 適合場所キッチン/洗面所 センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm 使用地区一般地 消費電力(mW)0.2以下 稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間 アズワン品番64-8901-52 水圧0.05~0.8MPa 検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100 給電方式電池式 防水IPX6 水栓タイプその他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm) 質量(g)220 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248 センサー反射式赤外線センサー 適合場所キッチン/洗面所 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL) 動画あり
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)4000 呼び径(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 水栓タイプ混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm) 質量(g)220 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225 センサー反射式赤外線センサー 適合場所キッチン/洗面所 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー
用途寒冷地用 仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットブラック タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換 付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所キッチン 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)36~38 保証期間1年 外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ混合栓
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります