絞り込み
水栓タイプ
- その他(1)
- 混合栓(1)
取付方法
- 全交換(台付)(2)
給電方法
- 電池式(2)
使用場所
- 洗面所(2)
電源
- アルカリ電池(1)
- リチウム電池(1)
使用地区
- 一般地(2)
一般地
取付穴径(Φmm)
- 25~38
- 22~24(1)
- 22~25(4)
- 22~26(1)
- 22~27(5)
- 22~28(8)
- 24~26(2)
- 24~35(5)
- 25~27(1)
- 27~32(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 33~36(7)
- 35~39(11)
- 36~38(1)
- 46(1)
吐水口高さ(mm)
- 150~199(1)
- ~99(1)
150~199・~99
ブランド
- カクダイ(2)
カクダイ
「水栓タイプ」から絞り込む
その他(1)
混合栓(1)

センサー混合栓
カクダイ(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-551電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
センサー水栓
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質青銅色クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他