1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
横水栓(1)
ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります