絞り込み
水栓タイプ
  • 単水栓(8)
  • 混合栓(11)
電源
  • 100V(12)
  • 発電式(3)
使用場所
  • キッチン(2)
  • 洗面所(10)
取付方法
  • 全交換(台付)(12)
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(3)
  • 150~199(1)
  • 200~(1)
  • ~99(1)
使用地区
  • 一般地(12)
  • 寒冷地(1)
一般地・寒冷地
取付穴径(Φmm)
  • 25~38(9)
  • 30~38(9)
  • 35~39(2)
25~38・30~38・35~39
給電方法
  • 電源式(12)
電源式
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • KVK(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • カクダイ(3)
  • TOTO(2)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • バイタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
単水栓(8)
混合栓(11)
  • 取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)

    取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
  • 自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA

    INAX(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
    仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108吐水口高さ(mm)108給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュMX INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX

    INAX(LIXIL)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)

    INAX(LIXIL)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケットニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ

    INAX(LIXIL)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電源式