絞り込み
水栓タイプ
- その他(1)
電源
- 100V(1)
使用場所
- 洗面所(1)
取付方法
- 全交換(台付)(1)
吐水口高さ(mm)
- 100~149(1)
- 150~199(1)
使用地区
- 一般地(1)
一般地
取付穴径(Φmm)
- 22~28(1)
22~28
給電方法
- 電源式(1)
電源式
ブランド
- カクダイ
- KVK(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- TOTO(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- バイタル(2)
「水栓タイプ」から絞り込む
その他(1)

小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)
カクダイ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から4日以内出荷水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他