「使用場所」から絞り込む
キッチン(36)
洗面所(2)
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色ニッケルクロムメッキ
タイプ単水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
電源(V)100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)142
吐水口高さ(mm)215
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
センサー
浄水器
快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー、快適シャワー
用途寒冷地用
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°
色マットブラック
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチ検出部
・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。
・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。
●使用方法
レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。
・再度手を触れると、止まります。
・触れ続けていると動作しません。
【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。
【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。
【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。
【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。
【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓
色黒
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
対辺(mm)取付ロックナット:38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所キッチン
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)0.1以上~1未満
吐水口高さ(mm)157
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチ検出部
・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。
・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。
●使用方法
レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。
・再度手を触れると、止まります。
・触れ続けていると動作しません。
【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。
【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。
【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。
【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。
【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
対辺(mm)取付ロックナット:38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所キッチン
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)255
吐水口高さ(mm)157
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換
付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
電源単3アルカリ乾電池×2本
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所キッチン
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)36~38
保証期間1年
外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ混合栓
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
用途寒冷地用
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
センサー
浄水器
快適シャワー
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)5.5
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
吐水口高さ(mm)145
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。