特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用場所」から絞り込む
キッチン(1)
洗面所(1)
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)34
高さ(mm)52
質量(g)105
取付方式後付け
奥行(mm)60
電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)吐水:70
適合場所キッチン/洗面所
センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区一般地
消費電力(mW)0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間
アズワン品番64-8901-52
水圧0.05~0.8MPa
検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式電池式
防水IPX6
水栓タイプその他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。