絞り込み
使用場所
- キッチン(2)
水栓タイプ
- 混合栓(2)
給電方法
- 電池式(1)
- 電源式(1)
電源
- 100V(1)
- アルカリ電池(1)
使用地区
- 一般地(2)
- 寒冷地(2)
取付方法
- 全交換(台付)(1)
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
- 35~39(2)
35~39
吐水口高さ(mm)
- 100~149(1)
- 200~(1)
100~149・200~
ブランド
- INAX(LIXIL)
- KVK(28)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- IDEX(3)
- ミナミサワ(1)
「使用場所」から絞り込む
キッチン(2)

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から5日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式
INAX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓