17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(12)
横水栓(1)
混合栓(1)
その他(3)
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付) 電源アルカリ乾電池(単三)×2 センサー赤外線反射方式 適合場所洗面所 使用流体1~40°の上水道 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用環境湿度(%)90以下 吐出水量止水弁による流量調節可能 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75 電池寿命(年)2年(月4000回の使用で) 水栓タイプ単水栓
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池(CR-P2) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200以上 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ストレーナ、流量調節弁付 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁 電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所洗面所 表示機能電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節) 検知時間(秒)0.5以内 洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 検知距離(mm)自動感度調整 約100mm 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)175 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ソフトフロー
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 取付穴径(Φmm)65 電源(V)AC100
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)自動水栓デルマン
エコ商品
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校の流し台や手洗い場などに グリーン購入法適合 タイプ泡沫 使用地区一般/寒冷地共用 給電方式電池式 電源単三アルカリ電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 防水性IPX5 水栓タイプ単水栓
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池(単3×2本) 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 感知距離(mm)センサー:約10~90 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 ブロンズ 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池(CR-P2) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有) ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 電源リチウム電池(単3系)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。 付属品専用ACアダプター 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 使用温度(℃)1~50 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200~ 検知距離(mm)約130~160ミリ 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3 適合場所洗面所 流量(L/min)3~4 取付穴径(Φmm)33~36 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 供給水質水道水 感知距離(mm)50~150(自動調節) 検知時間(秒)0.5 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓 仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径R(PT)1/2 電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)50~120(自動感度調節) 検知時間(秒)0.25 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節 洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05~0.75 水栓タイプ混合栓
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります