絞り込み
水栓タイプ
  • その他(1)
  • 単水栓(3)
  • 横水栓(1)
  • 混合栓(4)
使用場所
  • 洗面所(9)
取付方法
  • 全交換(台付)(2)
  • 後付け(6)
取付穴径(Φmm)
  • 24~35(6)
電源
  • 100V(2)
  • アルカリ電池(6)
給電方法
  • 電池式(6)
  • 電源式(2)
電池式・電源式
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(6)
100~149
ブランド
  • バイタル
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • ミナミサワ(13)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • カクダイ(10)
  • KVK(9)
  • TOTO(5)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • IDEX(4)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
その他(1)
単水栓(3)
横水栓(1)
混合栓(4)
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
    水栓タイプ横水栓適合場所洗面所給電方式電池式取付方式後付け呼び径W26山20防水保護等級IPX5電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用温度範囲(℃)1~40耐圧(MPa)1.75/分使用湿度範囲90RH以下使用水温(℃)1~50グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(100回/日使用時)
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマンHS-72 オプション L型ジョイント バイタル

    自動水栓デルマンHS-72 オプション L型ジョイント

    バイタル
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    学校などで使われている万能ホーム水栓にHS-72を接続するためのオプション部品です。 万能ホーム水栓のパイプ部を外してL型ジョイントを接続し、本体を接続して完了!
    タイプオプション部品適合場所洗面所グリーン購入法適合水栓タイプその他
  • 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル

    自動水栓デルマン(混合栓付)

    バイタル
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷
    電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル

    自動水栓デルマン(混合栓付)

    バイタル
    66,980税込73,678
    1セット
    4日以内出荷
    業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル

    自動水栓デルマン(混合栓付)

    バイタル
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル

    自動水栓デルマン(混合栓付)

    バイタル
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
    防水保護等級IPX5電源DC6V乾電池(アルカリ)式取付方式後付け呼び径PJ1/2適合場所洗面所グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所向け