絞り込み
水栓タイプ
- その他(4)
使用場所
- キッチン(3)
- 洗面所(4)
取付方法
- 後付け(4)
電源
- リチウム電池(4)
給電方法
- 電池式(4)
使用地区
- 一般地(4)
一般地
吐水口高さ(mm)
- ~99(1)
~99
ブランド
- IDEX
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- ミナミサワ(13)
- INAX(LIXIL)(11)
- カクダイ(10)
- KVK(9)
- バイタル(9)
- TOTO(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
「水栓タイプ」から絞り込む
その他(4)

蛇口直結型自動水栓 mizupita
IDEX(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書色クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き
IDEX¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット
IDEX¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)質量(g)275取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68センサー反射式赤外線センサー適合場所洗面所/手洗い場使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き
IDEX¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他