19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(9)
横水栓(1)
混合栓(3)
その他(6)
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g)115 センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所キッチン/洗面所 充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区一般地 充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし) 水質飲料可能な水道水 充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃)1~60 吐水口長さ(mm)53 吐水口高さ(mm)60 グリーン購入法適合 センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量13L/毎分 給電方式電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53 耐水圧(MPa)最大0.7 オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプその他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

SS1V 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ 動画あり
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式後付け 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓 適合場所洗面所 給電方式電池式 取付方式後付け 呼び径W26山20 防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26) 質量(g)275 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68 センサー反射式赤外線センサー 適合場所洗面所/手洗い場 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的 水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー 1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ 2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水 付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1 材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン 幅(mm)34 高さ(mm)52 質量(g)105 取付方式後付け 奥行(mm)60 電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 温度(℃)吐水:70 適合場所キッチン/洗面所 センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm 使用地区一般地 消費電力(mW)0.2以下 稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間 アズワン品番64-8901-52 水圧0.05~0.8MPa 検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100 給電方式電池式 防水IPX6 水栓タイプその他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ) 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)73 吐水口長さ(mm)112
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 呼び径PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm) 質量(g)220 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248 センサー反射式赤外線センサー 適合場所キッチン/洗面所 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm) 質量(g)220 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225 センサー反射式赤外線センサー 適合場所キッチン/洗面所 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 付属品単3形アルカリ乾電池2本 材質黄銅、ABS樹脂 タイプその他(センサーパイプ) 取付方式後付け 電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa)0.05~0.74 使用温度(℃)1~70 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5155-28 検知距離(mm)約100ミリ以内 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) 取付方式後付け 呼び径PJ1/2 適合場所洗面所 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)64 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)43 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります