絞り込み
水栓タイプ
- 単水栓(1)
電源
- リチウム電池(1)
給電方法
- 電池式(1)
使用場所
- 洗面所(1)
取付方法
- 後付け(1)
使用地区
- 一般地(1)
一般地
吐水口高さ(mm)
- 100~149(1)
100~149
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- ミナミサワ(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(1)

ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂色ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓