絞り込み
水栓タイプ
  • その他(4)
  • 単水栓(22)
  • 混合栓(34)
使用場所
  • キッチン(23)
  • 洗面所(29)
給電方法
  • 電池式(1)
  • 電源式(50)
  • 電源式/電池式(1)
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(14)
  • 150~199(20)
  • 200~(13)
  • ~99(4)
電源
  • 100V
  • アルカリ電池(42)
  • リチウム電池(14)
  • 発電式(4)
取付方法
  • 全交換(台付)(50)
  • 全交換(壁付)(2)
全交換(台付)・全交換(壁付)
使用地区
  • 一般地(45)
  • 寒冷地(8)
一般地・寒冷地
取付穴径(Φmm)
  • 22~24(1)
  • 22~25(5)
  • 22~26(3)
  • 22~28(4)
  • 24~35(2)
  • 25~38(9)
  • 28(1)
  • 30~38(9)
  • 33~36(1)
  • 35~39(21)
  • 35~40(4)
22~24・22~25・22~26・22~28・24~35・25~38・28・30~38・33~36・35~39・35~40
ブランド
  • KVK(21)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • カクダイ(4)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • バイタル(2)
  • TOTO(1)
KVK・INAX(LIXIL)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・RELIANCE(リラインス)・バイタル・TOTO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
その他(4)
単水栓(22)
混合栓(34)
  • 取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)

    取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
  • 自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA

    INAX(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
    仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108吐水口高さ(mm)108給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュMX INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX

    INAX(LIXIL)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
  • センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 ロング

    KVK
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
  • 台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO

    台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)

    TOTO
    229,800税込252,780
    1セット
    3日以内出荷
    ソフトフロー、湯水切替
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口高さ(mm)158給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ

    小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ

    カクダイ
    84,880税込93,368
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
    質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他
  • 小型電気温水器 239シリーズ カクダイ

    小型電気温水器 239シリーズ

    カクダイ
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
    付属品センサー水栓質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他
  • 立水栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓(ワイヤレススイッチ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
    用途洗面・手洗い場の水栓として取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径給水部:G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5適合場所洗面所機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26最高使用温度(℃)給湯機:40以下使用地区一般地感知距離(mm)最大:約90~100吐水口高さ(mm)112給電方式電源式/電池式水栓タイプ単水栓
  • シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓(センサー式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
    用途キッチンの水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径給水部:G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39最高使用温度(℃)給湯機:60以下使用地区一般地感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)167給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)

    INAX(LIXIL)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケットニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル

    自動水栓デルマン(混合栓付)

    バイタル
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ

    INAX(LIXIL)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC

    KVK
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC

    KVK
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • センサー立水栓 FCV1700L3-MB型 RELIANCE(リラインス)

    センサー立水栓 FCV1700L3-MB型

    RELIANCE(リラインス)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
    仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
  • センサー立水栓 FCV1700L3型 RELIANCE(リラインス)

    センサー立水栓 FCV1700L3型

    RELIANCE(リラインス)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
    仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
  • 立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓(タッチ式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。
    用途手洗い用の水栓として。付属品ACアダプター取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26使用地区一般地吐水口高さ(mm)114給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
    用途手洗い用の水栓として。付属品専用ACアダプター取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
    仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓(タッチ式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
    用途洗面・手洗い用の水栓シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所洗面所機能吐水してから約6秒後に自動的に止水JIS規格JIS B 2061最大消費電力(W)動作時:2.3取付穴径(Φmm)22~26使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水水道水使用水温(℃)0~40(凍結不可)検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水吐水口高さ(mm)112給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)待機時消費電力(W)1.2水栓タイプ単水栓
  • シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓(タッチ式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
    用途台所用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.1以上~1未満吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

熱交換特集
おすすめ人気ランキング
交換式