96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(33)
混合栓(55)
その他(18)
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約9.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)56 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
46,980 税込51,678
欠品中

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32±2~36±2 吐水口高さ(mm)86 適合工具専用:KG-23 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口節水泡沫 呼び径(mm)13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)25~38 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約8.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)94.5 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm)32 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm)204 吐水口高さ(mm)37 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 電源発電 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)84
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

DELMAN(デルマン)自動水栓デルマン
エコ商品
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に グリーン購入法適合 使用地区一般/寒冷地共用 給電方式電池式 電源単三アルカリ電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)24~35 呼び径G1/2 水栓タイプ単水栓
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm)46 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)136 給電方式電池式 電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)22~28 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 吐水口高さ(mm)43 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口長さ(mm)130 吐水口高さ(mm)140 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151 使用工具KG-4 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)50 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ソフトフロー、手動スイッチ、湯水切替、高温湯出、ワンプッシュ
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 タイプサーモ 電源(V)AC100
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)163 電源(V)AC100
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)158 電源(V)AC100
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
84,880 税込93,368
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-70
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-69
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 オールドブラス 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-67
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-66
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 オールドブラス 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-65
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地 給電方式電池式 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35 吐水口高さ(mm)135 呼び径(mm)13 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-64
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合) 付属品センサー水栓 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)24~26 吐水口高さ(mm)106 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4 感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:G1/2
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電源式/電池式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~26 吐水口高さ(mm)112 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5 感知距離(mm)最大:約90~100 機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水 最高使用温度(℃)給湯機:40以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:G1/2
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)167 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2 感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 最高使用温度(℃)給湯機:60以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ混合栓 呼び径給水部:G1/2
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単4形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30 使用地区一般地 アズワン品番64-6486-45 吐水口高さ(mm)75 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質青銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 赤(レッド) 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング