絞り込み
水栓タイプ
- 単水栓(2)
使用場所
- 洗面所(2)
吐水口高さ(mm)
- 150~199(2)
給電方法
- 電源式(2)
電源
- 100V(2)
取付方法
- 全交換(台付)(2)
全交換(台付)
使用地区
- 一般地(2)
一般地
取付穴径(Φmm)
- 22~25(2)
22~25
ブランド
- RELIANCE(リラインス)
- KVK(35)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- INAX(LIXIL)(13)
- カクダイ(10)
- ミナミサワ(10)
- GAONA(ガオナ)(3)
- TOTO(2)
- バイタル(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(2)

センサー立水栓 FCV1700L3-MB型
RELIANCE(リラインス)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型
RELIANCE(リラインス)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓