絞り込み
水栓タイプ
- 単水栓(2)
使用場所
- 洗面所(2)
給電方法
- 電源式(2)
吐水口高さ(mm)
- 150~199(1)
- ~99(1)
電源
- 100V(1)
- 発電式(1)
取付方法
- 全交換(台付)(2)
全交換(台付)
使用地区
- 一般地(2)
一般地
取付穴径(Φmm)
- 28(1)
- 35(1)
28・35
ブランド
- TOTO
- KVK(35)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- カクダイ(18)
- INAX(LIXIL)(14)
- ミナミサワ(10)
- GAONA(ガオナ)(3)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- バイタル(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(2)

台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)
TOTO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源発電適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061形態(吐水)ソフト取付穴径(Φmm)35使用地区一般地吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)
TOTO¥229,800税込¥252,7801セット3日以内出荷ソフトフロー、湯水切替取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口高さ(mm)158給電方式電源式水栓タイプ単水栓