カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エア・ウォーター(2)
- エクセレンス(4)
- キッチンテクノ(3)
- キャンブロ(3)
- クリタック(2)
- サンデン(10)
- ジェーシーエム(55)
- ダイキン工業(5)
- ダイレイ(21)
- テンポスドットコム(41)
- ニシヤマ(西山工業)(5)
- フクシマガリレイ(18)
- ベルソス(2)
- ホシザキ(48)
- ロバートショウ(7)
- 三ツ星貿易(2)
- 大穂製作所(8)
- 日本緑十字社(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(23件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台(41L)ほか3日以内出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
ウォータークーラー用 浄水カートリッジ WT-P2
SARAYA(サラヤ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1日100L使用で約半年間持続トラスコ品番855-5436規格WT-1000P用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×320
温冷水サーバー
ベルソス¥9,980税込¥10,9781台6日以内出荷ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ質量(kg)2.2色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)【温水】345【冷水】57コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385設置場所室内専用
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉)
ジェーシーエム(2件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台(63L)ほか3日以内出荷温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用にRoHS指令(10物質対応)対応
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台(56L)ほか3日以内出荷LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台(97L)ほか3日以内出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台(302L)ほか3日以内出荷温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743電源(V)単相100消費電力(W)145/159(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 タテ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥97,980~税込¥107,778~1台3日以内出荷温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に電源(V)単相100(50/60Hz)温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
業務用 タテ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台(410L)3日以内出荷LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚4枚付質量(kg)90外形寸法(mm)615×619×1894容量(L)410消費電力(W)250/275(50/60Hz)温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196庫内寸法(mm)522×510×1695RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)1073/955
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
ニシヤマ(西山工業)¥149,800税込¥164,7801台(1台)6日以内出荷いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
小型冷蔵ショーケース
ホシザキ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式電源(単相/V)100庫内温度(℃)2~12
業務用 箱型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台(605L)ほか3日以内出荷温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 製氷機
ジェーシーエム(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応
業務用 卓上型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥35,980税込¥39,5781台(38L)3日以内出荷温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品棚板1枚質量(kg)23外形寸法(mm)425×500×512容量(L)38(有効31)電源単相100V温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]庫内寸法(mm)358×352×395年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
冷ケースクールガード CooGA 保冷シート
ユーザー¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ホコリよけ+保冷効果UP 営業時間外の冷凍・冷蔵商品に。冷ケースにかぶせるだけで簡単に節電対策。抗菌フィルム仕様。用途冷蔵・冷凍ケース用カバーとして。ショーケースカバー 業務用 店舗 コンビニ スーパー ディスカウントストア 食料品店 食料品 売り場 アイス売り場 冷凍ショーケース アイス用ケース アイスクリームケース 保冷 冷気 冷凍7食品 冷蔵品 営業時間外 節電対策 電気代節約
業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫
ジェーシーエム¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。タイプ超薄型電源(V)100消費電力(W)(冷却時)130温度設定(冷蔵)-2℃~12℃RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy
ラドンナ¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!。2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む)仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃質量(kg)約2.6色ASH WHITE電源(V)AC100 50-60Hz外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個(105L)ほか3日以内出荷-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~-40
転がる缶ストッカー350
イノマタ化学¥639税込¥7031個当日出荷350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。用途冷蔵庫収納ケース適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70耐冷温度(℃)-20
業務用 卓上型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥44,980~税込¥49,478~1台(62L)ほか3日以内出荷温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様)
ジェーシーエム¥91,980~税込¥101,178~1台3日以内出荷冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)
ジェーシーエム¥78,980~税込¥86,878~1台(130L)ほか3日以内出荷温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥159,800~税込¥175,780~1台(143L)ほか3日以内出荷飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。温度(℃)-60~-40電圧(V)(50/60Hz)単相100
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)
ジェーシーエム¥51,980税込¥57,1781台(39L)3日以内出荷温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿質量(kg)32外形寸法(mm)434×398×714容量(L)39消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz)温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12庫内寸法(mm)370×330×340RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)473
エクセレンス 業務用 冷凍ショーケース
エクセレンス¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存! 使いやすさと効率を考えたフリーザーです。 省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。 取り出しやすいスライド扉。 ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。 庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。 便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個質量(kg)31消費電力(W)【電動機】91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830有効内容量(L)62冷却方式直冷式電気代の目安月々約550円庫内温度(℃)-18以下年間消費電力量(kWh/年)300
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥139,800税込¥153,7801台(67L)3日以内出荷用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。間口(mm)608有効内容量(L)67再生材使用使用
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース
ジェーシーエム¥99,980~税込¥109,978~1台(83L)ほか3日以内出荷缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100
コロガシーナ(ペットボトル用)
コジット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷押し出し式で冷えたペットボトルから飲める材質スチール(粉体塗装)寸法(cm)23×29×13.5(高さ21×直径6.5のペットボトル対応)
冷凍ストッカー
ダイキン工業¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
テンポスドットコム¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個仕様(蓋)冷間圧延鋼板消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
WMSグラスフィラーユニット
ニシヤマ(西山工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷水筒等に冷水を入れることができます。用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。トラスコ品番364-8872セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ192本体寸法(mm)幅17
業務用 冷凍ショーケース
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 タテ型冷凍ショーケース
ジェーシーエム¥159,800~税込¥175,780~1台(114L)ほか3日以内出荷小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。電圧(V)(50/60Hz)単相100
高速製氷機
ベルソス¥19,980税込¥21,9781台(2.2L)当日出荷高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書)トラスコ品番836-9926質量(kg)8.8色レッド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×365×325
業務用 タテ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら