絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • マルゼン[厨房機器](232)
  • シンコー(138)
  • TRUSCO(129)
  • キャンブロ(86)
  • 東製作所(42)
  • ERECTA(エレクター)(41)
  • キャニオン(36)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](25)
  • SHT(22)
  • タニコー(19)
  • ライフ住器(19)
  • エスコ(18)
  • テラオカ(ANEX)(13)
  • ドウシシャ(10)
  • ライクイット(9)
  • イースタン工業(9)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(8)
  • 平和工業(6)
高さ(mm)
  • 100(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 340(2)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 505(1)
  • 610~750(1)
  • 670~810(1)
  • 750(2)
  • 800(8)
  • 850(2)
  • 860(1)
  • 900(5)
  • 920(1)
  • 970(1)
奥行(mm)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 411(1)
  • 430(1)
  • 450(5)
  • 464(1)
  • 500(3)
  • 600(14)
  • 750(1)
間口(mm)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 500(3)
  • 600(5)
  • 614(1)
  • 650(1)
  • 750(1)
  • 900(12)
  • 914(1)
  • 1200(14)
  • 1500(8)
  • 1800(4)
材質(天板)
  • SUS304(2)
  • SUS430(1)
  • スチール天板(2)
  • (3)
  • 樹脂(1)
均等耐荷重(kg)
  • 20(3)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 300(1)
20・50・100・150・300
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ステンレス作業台のサイズオーダー
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇降・チルト作業補助台 アズワン昇降・チルト作業補助台アズワン(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1台
当日出荷から翌々日出荷
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
クリーンルーム用踏み台 アズワンクリーンルーム用踏み台アズワン
60,400税込66,440
1台
翌々日出荷
オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
耐荷重(kg)100
回転作業用天板 アズワン回転作業用天板アズワン(2件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
PVC流し台 AIIPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズアズワン
135,000税込148,500
1台
当日出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
40,800税込44,880
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
昇降・チルト作業台 アズワン昇降・チルト作業台アズワン
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
クリーンルーム用作業台 アズワンクリーンルーム用作業台アズワン
129,000税込141,900
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
流し台 アズワン流し台アズワン
198,000税込217,800
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
塩ビ流し台 アズワン塩ビ流し台アズワン
101,000税込111,100
1個
当日出荷
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
グレーホース長さ(m)【排水】1接続管内径(Φmm)【排水】内径:38槽深さ(mm)182
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC寸法(mm)150×280×50タイプ全タイプ共用耐荷重(kg)10/1枚アズワン品番3-398-15
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷
シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
材質PVC
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
9,490税込10,439
1個
31日以内出荷
シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC寸法(mm)250×330×50タイプW600用アズワン品番3-398-12
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
20,900税込22,990
1個
10日以内出荷
シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック材質PVC寸法(mm)220/307.5×290×250タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-11
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC寸法(mm)100×390×25/45タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-10
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
211,000税込232,100
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
199,000税込218,900
1個
10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズアズワン
155,000税込170,500
1台
当日出荷から35日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
42,000税込46,200
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
42,100税込46,310
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
32,800税込36,080
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
40,500税込44,550
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
31,200税込34,320
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
移動流し台 アズワン移動流し台アズワン
88,700税込97,570
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
流し台 アズワン流し台アズワン
180,000税込198,000
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台(フットペダル式) アズワン流し台(フットペダル式)アズワン
250,000税込275,000
1個
16日以内出荷から23日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓2個材質SUS430給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
アルミ作業台キャスター アズワンアルミ作業台キャスターアズワン
1,898税込2,088特価
1袋(4個)
当日出荷
アズワン品番2-965-11
流し台(フットペダル式) アズワン流し台(フットペダル式)アズワン
137,000税込150,700
1個
17日以内出荷から21日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
流し台 アズワン流し台アズワン
266,000税込292,600
1個
当日出荷
洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
幅(mm)【水切り】300寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)質量(kg)30径(Φmm)【排水ホース】36槽深さ(mm)240アズワン品番1-4245-01
専用キャスター アズワン専用キャスターアズワン
8,990税込9,889
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
クリーンルーム用踏み台 アズワンクリーンルーム用踏み台アズワン
103,000税込113,300
1個
当日出荷から14日以内出荷
ワークベンチ アズワンワークベンチアズワン
125,100税込137,610
1個
14日以内出荷
ステンレスパイプ作業台 アズワンステンレスパイプ作業台アズワン
215,500税込237,050
1個
14日以内出荷
流し台 アズワン流し台アズワン
185,000税込203,500
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
CRワークベンチ アズワンCRワークベンチアズワン
92,500税込101,750
1個
30日以内出荷
流し台 アズワン流し台アズワン
351,000税込386,100
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台 アズワン流し台アズワン
289,000税込317,900
1個
14日以内出荷から40日以内出荷
仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台 アズワン流し台アズワン
151,000税込166,100
1個
21日以内出荷
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個給水口15Aメネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
クリーンパンチング テーブル アズワンクリーンパンチング テーブルアズワン
260,000税込286,000
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ステンレスパンチング作業台 アズワンステンレスパンチング作業台アズワン
68,900税込75,790
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります

板金製品類・棚・ストッカー