絞り込み
ブランド
  • 高砂
  • モノタロウ(1)
  • ユニテール(146)
  • Carlisle(カーライル)(118)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](108)
  • Vikan(ヴァイカン)(78)
  • 椿本興業(75)
  • EBM(江部松商事)(48)
  • バーテック(43)
  • 東和ポリエイト(28)
  • まめいた(22)
  • エスコ(19)
  • SARAYA(サラヤ)(15)
  • TKG(15)
  • ニイタカ(12)
  • サーモン(12)
  • アズマ工業(11)
  • シーバイエス(11)
  • アズワン(10)
  • 小久保工業所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド高砂(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン対応HACCP耐熱温度(℃)100
ゴールド ミニホーキ 高砂ゴールド ミニホーキ高砂(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質草=アレンファイバー、柄=ポリエチレン全長(mm)210アズワン品番64-4056-31EBM品番6946900
ロッド 高砂ロッド高砂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。 機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP材質(柄部)PP耐熱温度(℃)120
ロングハンドルブラシ(ハード) 高砂ロングハンドルブラシ(ハード)高砂
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル毛丈(mm)25~40寸法(幅W×長さL)(mm)45×435耐熱温度(℃)120
HP 歯ブラシ型ブラシ 高砂HP 歯ブラシ型ブラシ高砂
1,798税込1,978
1セット(5個)
当日出荷
使いやすい歯ブラシサイズ!細かい箇所の清掃用に人気の商品です!使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル質量(g)7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13TKG品番9-1288-0103
アルミハンドル 高砂アルミハンドル高砂(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
グリップは握りやすい形状です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270質量(g)290材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)材質(柄部)アルミニウム耐熱温度(℃)100材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
HPチリトリ デュエット 高砂HPチリトリ デュエット高砂
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
掃き取ったゴミ・ホコリを集められます。屈まずに使えるチリトリです。
HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35 高砂HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35高砂
1,798税込1,978
1本
当日出荷
手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。 耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8057-99
ミニパイプブラシ 高砂ミニパイプブラシ高砂
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプ
HP耐熱スキマブラシ 青 高砂HP耐熱スキマブラシ 青高砂
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
HPチリトリ 高砂HPチリトリ高砂
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴミを集めるのに使います。軽くて丈夫なチリトリです。
HPハンドブラシL ハード 高砂HPハンドブラシL ハード高砂
1,498税込1,648
1個
当日出荷
握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル厚さ(mm)50タイプハード縦(mm)190横(mm)50耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.6
水切ドライヤーヘッド 高砂水切ドライヤーヘッド高砂
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユーティリティ磁性ブラシ 高砂ユーティリティ磁性ブラシ高砂
1,798税込1,978
1個
当日出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)PP毛丈(mm)15対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
ブルームヘッド 高砂ブルームヘッド高砂
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル材質(本体)PP線径(Φmm)0.5毛丈(mm)75対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)230×170耐熱温度(℃)120
HPタワシS シングル 高砂HPタワシS シングル高砂
1,398税込1,538
1本
当日出荷
毛が抜けにくく、異物混入の危険性を軽減します。繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
全長(mm)180材質本体/ポリプロピレン、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル幅(mm)70アズワン品番61-8501-36
HPベーカリーブラシ 高砂HPベーカリーブラシ高砂
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
幅(mm)110材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル全長(mm)350
自在ホウキ 高砂自在ホウキ高砂
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプハード
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15 高砂HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15高砂
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
HP ハンドブラシ 丸型 高砂HP ハンドブラシ 丸型高砂
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル寸法(mm)植毛台:90高さ(mm)90質量(g)205ハンドル径(Φmm)70ブラシ径(Φmm)110
ワンドブラシ 高砂ワンドブラシ高砂
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
HP掃除機ノズルブラシ スリム 高砂HP掃除機ノズルブラシ スリム高砂
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
HPペストリーブラシ 高砂HPペストリーブラシ高砂
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。
HP掃除機ノズルブラシ 高砂HP掃除機ノズルブラシ高砂
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
水切ドライヤーヘッド 高砂水切ドライヤーヘッド高砂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
材質ネオプレンゴムブルー寸法(mm)400×55×12対応HACCP耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2285-12
HPM洗車磁性ブラシ 高砂HPM洗車磁性ブラシ高砂
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。フィラメントは高機能ポリエステル。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPMボトル磁性ブラシ一体型 高砂HPMボトル磁性ブラシ一体型高砂
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPボトルブラシ一体型Φ80 高砂HPボトルブラシ一体型Φ80高砂
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)80縦(mm)395横(mm)80耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
HPM自在磁性ほうき 30cm 高砂HPM自在磁性ほうき 30cm高砂
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPM掃除機ノズル磁性ブラシ スリム 高砂HPM掃除機ノズル磁性ブラシ スリム高砂
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPボトルブラシ一体型 高砂HPボトルブラシ一体型高砂
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。
アレコレブラシ 高砂アレコレブラシ高砂
619税込681
1個
6日以内出荷
幅(mm)200
水切ドライヤー NSGシリーズ 高砂水切ドライヤー NSGシリーズ高砂
529税込582
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
HP ハンドブラシ 角型 高砂HP ハンドブラシ 角型高砂
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食品工場等で大活躍!使用用途で色分けできます。
質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×100×90材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
ニューボトルブラシヘッド 高砂ニューボトルブラシヘッド高砂
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)PP対応HACCP耐熱温度(℃)120
ショートハンドル磁性ブラシ 高砂ショートハンドル磁性ブラシ高砂
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)55×215耐熱温度(℃)120
HPM掃除機ノズル磁性ブラシ 高砂HPM掃除機ノズル磁性ブラシ高砂
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
Jパイプクリーナーロッド リングエンド 高砂Jパイプクリーナーロッド リングエンド高砂
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ジョイントパイプクリーナーヘッドに接続が出来ます。持ち手に樹脂を使用していないので、外れる、割れる、欠けるなどの心配がありません。ステンレス芯線なので錆びにくく、長く使用できます。
HPボトルブラシヘッド 高砂HPボトルブラシヘッド高砂
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
HP用アルミ柄 高砂HP用アルミ柄高砂
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
HPアルミ柄は、デッキとブルームと水切ドライヤーとボトルブラシ共用の柄です。交換して使えるので、一体型に比べて経済的にお得です。握りやすい形状とからだに負担がかかりにくい、程良い長さには、長年の経験が凝縮されています。

厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります

その他業務用厨房装置類