CONDOR(山崎産業)
コンドル 排水口ブラシ
先端カーブで奥の汚れまで届きます。
用途
飲食チェーンや食品工場等に
材質
柄:PP、毛:PVC
幅(mm)
23
高さ(mm)
367
質量(g)
67
奥行(mm)
54
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74996130
CL984-000U-MB
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください