10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新紙幣対応・非対応の案内表示に!対応状況に合わせて張替ができます。しっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途セルフレジや券売機などに貼ることによって、新紙幣に対応しているか表示することができます。また、1シートに対応・非対応の2種類のデザインがあるため、状況に合わせて貼り替えができます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しており屋外での使用にも適しています。 材質ホワイトPETフィルム 寸法(mm)A4/210×297 入数(枚)1 使用温度範囲(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適格請求書(インボイス)発行事業者として登録済みであることを表示するステッカーです。
用途店舗入口やレジ付近に貼って、入店前や会計前にインボイス制度対応済であることを案内できます。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。 材質ホワイトPETフィルム 寸法(mm)A4/210×297 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×2面)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間稼動用、電池式ターンテーブル、カラム用のアダプターです。
その他1.5V用(600mA-OUTPUT) サイズ1.9m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

W吸盤でしっかりホールド。左右可動タイプです
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニール樹脂、ポリエチレン樹脂 寸法(mm)A4:パイプ8×10Φ×260mm、30Φブロー玉、A3:パイプ8×10Φ×340mm、30Φブロー玉 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

POP1(POP1)カラムⅠ N
エコ商品
電池タイプのターンテーブル。コンパクト設計で、ショーケース内で商品を目立たせます!
その他電池別売、オプションにより、AC電源が可能。回転数:6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時) 11.5回転/1分間 (ACアダプター使用時)、400g程度までの商品を置くことができます。 材質ABS 寸法(mm)84ΦmmxH32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

POP1(POP1)フック付吸盤
エコ商品
フックのついた吸盤です。ガラス面に簡単にフックを設置することができます。
材質吸盤:PVC フック:PC サイズ吸盤:Φ40 フック:Φ5用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。吸盤タイプなので窓面等の取り付けに向いてます。
その他60mmは吸盤1個 200mmは吸盤2個付 材質バー本体:塩ビ/マグネット、吸盤:塩ビ 接続パーツ:塩ビ 長さ(mm)60/200 寸法(mm)バー本体:高さ20mm 厚さ8mm、吸盤:40Φ 吸盤含めた高さ:50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

カラム1用のオプションテーブルです。 展示する商品が少し大きい場合に使用すると便利です。
材質ABS サイズ200Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
8日以内出荷

高い天井のPOP交換もワンタッチ。取り付け、取り外しにハンガーポールが必要です。
材質PVC(塩ビ)、ABS、SUS 幅(mm)ハンガー:23 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)天井:2~3
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。裏面に両面テープが付いているので様々な場所に貼りつけて使用できます。
その他背面両面テープ付 材質塩ビ・マグネット 長さ(mm)60/200 寸法(mm)高さ20mm 厚さ8mm 白/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷