パネル/ボード/イーゼル :「カフ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カフェやバルなどで大活躍の黒板タイプサインボードです。
用途カフェやバルなどで手書きメニューの掲示に。
質量(kg)7.2
外寸横幅(mm)900
高さ外寸(mm)1200
外寸法・奥行(mm)635
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
鉄パイプの曲げ加工でかっこいい男前デザインの中にも柔らかな雰囲気を持たせたスタンド看板です。「ダイナー」のネーミングにもあるようにカフェ・飲食店におすすめです。
用途カフェ・飲食店に最適なフォルムで、店頭でのアイキャッチに。
質量(kg)3.7
高さ(mm)(上部面板)130、(下部面板)310
横幅(mm)(上部面板)290、(下部面板)290
外寸横幅(mm)340
高さ外寸(mm)670
外寸法・奥行(mm)300
レターボードはアルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボードです。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。
用途カフェやアパレル、雑貨店のディスプレイに。
仕様文字用溝(ボード面)8mmピッチ
付属品専用文字×約380ヶ
厚さ(mm)20
フレーム幅(mm)20
レターボードはアルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボードです。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。
用途カフェやアパレル、雑貨店のディスプレイに。
仕様文字用溝(ボード面)8mmピッチ
付属品専用文字×約380ヶ
厚さ(mm)20
フレーム幅(mm)20
大人気スタンドプレートシリーズにチョーク用看板が登場です。
カフェやバルなどの飲食店で大活躍間違いなしのアイテムです。
耐候性のあるABS樹脂製のスタンド黒板で日替わりメニューや営業時間を書いて店内をオシャレに演出することが出来ます。
面板部分に0.7mm厚のチョーク用ブラックシートを両面に貼り付けています。
折りたたみ式で収納も非常に簡単で設置時は本体を開いて底板を止めてセットするだけです。
マグネットも使用できますが、ブラックボードシートの為、吸着力は強くありません。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)298×758
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887
質量(kg)3.2
材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)、面板:チョーク用ブラックシート両面付
使用場所室内
表示内容無地
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。