パネル/ボード/イーゼル :「注水置台」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
面板寸法(W×H)(mm)500×1200
仕様マーカー用、マグネット使用可
材質木製
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:580×600×1550
寸法(幅W×高さH)(mm)画面:400×685
材質木製
質量(kg)3
仕様屋内仕様、注水置台使用可能
フレーム色シルバー
仕様屋外使用不可、注水置台使用可能
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:507×720、ポスター:515×728
フレーム幅(mm)25
仕様注水置台使用可能
付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
質量(kg)13
電源12V5A
コード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)44
照度(Lux)2400
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
電源12V5A
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。