ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応
組立時間約10-20分
材質スチール
支柱(mm)W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色シルバー
パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アクリル(透明)1.5mm厚
消費電力(W)65
横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度1920×1080
輝度(cd/m2)500
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約130
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)2
ケーブル長(mm)1800
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約150
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)3
ケーブル長(mm)1800
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質スチール・クロームメッキ
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(cm)H110(ヨコ使用時)~118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21
質量(kg)3.8
サイズA4
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様
材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)
傾斜角度(°)70(組立設置時)
サイズA4
材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
質量(g)約1250
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角
質量(kg)3.2
色クローム
高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365
支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)
高さ調節可
角度調節可
1台
¥8,288
税込¥9,117
当日出荷
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う
コントラスト比500:1
対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個
寸法(mm)20~70
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色シルバー
奥行(mm)510
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約290
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)5
ケーブル長(mm)1000+1200
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS
色シルバー
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
適合厚さ(mm)0.2
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色白
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21
設置姿勢左右前後3度
照度(Lux)100
最大振幅58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き
外寸(mm)215×340×1170
材質パネル:プリント紙化粧木質ボード フレーム・支柱:アルミ カバー:PET ベース:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト
色ブラック
付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質スチール
質量(kg)約3.2
適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場
用途サインスタンドとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×280×1150
質量(kg)3.6
アズワン品番65-1853-36
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。