インフォメーションスタンド :「メディアファイル」の検索結果
関連キーワード
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。
人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。
センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。
SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。
10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。
本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。
白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。
Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。