インフォメーションスタンド :「ピクト」の検索結果
関連キーワード
主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t
質量(kg)5.3
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120
組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。