インフォメーションスタンド :「ポスターフレーム a1」の検索結果
関連キーワード
フロントオープンタイプでポスターの入れ替え簡単!
パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。
用途屋内専用
材質フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×40×98
質量(kg)2.6
寸法(幅W×高さH)(cm)28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター)
規格A1ハーフ
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。