さらに商品を絞り込む
  • 常磐精工(1,259)
  • トレード(137)
  • 友屋(74)
  • ヒラハラ(32)
  • ファースト(30)
  • アルテ(26)
  • ストア・エキスプレス(25)
  • メイワパーツ(23)
  • アルモード (ベルク)(21)
  • ベルク(19)
  • プラス(VISION)
  • ブランドをもっと見る
  • 組立・設置・取付(2)
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION)いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き)プラス(VISION)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)最大解像度3840×2160ドット中心高さ(mm)画面:1263(MAX)スピーカー10W+10W高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645稼働時間(時間)連続:16サービス分類組立・設置・取付
いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION)いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き)プラス(VISION)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)最大解像度3840×2160ドットスピーカー10W+10W高さ調整範囲(mm)不可稼働時間(時間)連続:16サービス分類組立・設置・取付
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら