インフォメーションスタンド :「A1サイズ フレーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
寸法(Φmm)注水口:33
材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
仕様注水置台使用可能
材質アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)5.3
サイズA1ハーフ 片面
消費電力(W)40.7
電源12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829
電源コード(m)3
点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)54
照度(Lux)2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。