SIMを挿入すれば、アプリを通して遠隔地から映像の変更が可能。お天気情報、ニュース、時計、緊急災害情報のコンテンツが無料で使用可能。最大5500cdの高輝度で日中でもクッキリ。防塵・防水仕様(IP65)。
用途店舗や現場の看板、広告、宣伝用サイネージとして。電子看板/電子POP/スタンド付/ディスプレイ/モニター/販促物/POP/屋外/店頭/現場/工事/飲食店/ビル/広告/建設/高速道路/オフィス用品/看板/会場展示/店舗看板/立て看板
仕様LEDピッチ:3.91mm/6.25mm、LTE:技術基準適合証明(NTT DOCOMO)、塩害対策:あり
セット内容サイネージ×1、T型スタンド×1
質量(kg)(サイネージ)14、(T型スタンド)15
タイプBUILT IN POWER
電源(V)100~250
消費電力(W)400
材質(ユニット)マグネシウム合金
電源コード(m)2
輝度~5500cd
保証期間サイネージ:1年、T型スタンド:6か月
使用環境温度(℃)-20~50
防塵防水性能IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(サイネージ)100×7.5×50、(T型スタンド)57×80×171.7
湿度(%)10~80
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。