インフォメーションスタンド :「おもり 転倒防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。
この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。
更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。
人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。
折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。
4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。
消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。
A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。
ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。
畳んでコンパクトに収納可能。
用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード
耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー)
質量(kg)約3.8
材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDF
タイプ片面
規格A4(ポスターパネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず)
設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部)
トレー寸法(mm)W385×D200
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- のぼり
- のれん
- 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
- 季節販促用ポスター
- メンバーズカード/商品券
- ポップ用品
- カタログスタンド
- パネル/ボード/イーゼル
- インフォメーションスタンド
- ポスター/タペストリー
- ポップスタンド
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。