絞り込み
ブランド
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](506)
  • ハーフェレ(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(40)
  • ハヤノ産業(34)
  • RS PRO(27)
  • 友屋(17)
  • DIY-ID(12)
  • ストア・エキスプレス(10)
  • 河淳(8)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • アズワン(4)
  • サンクリエイト(3)
  • ロイヤル(2)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2)
  • 中日販売(1)
  • 日平機器(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(359)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](118件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)[建築金物](59件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](27件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](12件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト
ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
339税込373
1パック
当日出荷
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット 木棚板用 中間受ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から13日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー32ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から15日以内出荷
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]HバーエンダースチールROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)棚柱 10000型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー用打ち込みナットROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
アルミ生地材質アルミダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
599税込659
1パック(50本)
当日出荷
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm)16適合ビット2番
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラック
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
859税込945
1セット
当日出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
469税込516
1パック(50本)
当日出荷から15日以内出荷
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
729税込802
1本
当日出荷から15日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24
シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 木棚ブラケット(左右セット)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
799税込879
1セット
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.6
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から13日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
409税込450
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6Aブラック適合ビット2番
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
シューノ19 コノジ型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 コノジ型シングルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0
フォールドブラケット 左右セット B-032/033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-032/033ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
639税込703特価
1セット
当日出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数2材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ
パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1個
当日出荷から15日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
飾りボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]飾りボルト 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
469税込516
1パック
当日出荷から8日以内出荷
用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)材質スチールねじピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GSROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
こぼれ止め90° ROYAL(ロイヤル)[建築金物]こぼれ止め90°ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
229税込252
1個
当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具適合K-4S材質スチールねじピッチ(mm)0.7線径(Φmm)6ねじサイズM4
木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
こぼれ止め180°貫通 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]こぼれ止め180°貫通ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具線径(Φmm)6材質スチール適合K-4SねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7
EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]EL柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ付属品爪ボルト仕様木棚専用ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20材質真鍮挽物材質(ツメ)スチール
フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットキャップデコ クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から15日以内出荷
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂
...
軒樋用金物特集
おすすめ人気ランキング
陳列用金物