陳列用金物 :「店舗什器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)392(40)/1本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類棚柱 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)588(60)/1本
1個
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。 材質鋼(SPCC) 仕様底引き
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94 仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。 推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ 形状スライド(多軸)丁番型 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚) 材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 種類マウンティングプレート
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC) 形状スライド(多軸)丁番型 種類ワンタッチスライドヒンジ 推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ カップ径(Φmm)Φ40 掘込深さ(mm)15 推奨扉厚(mm)18~30 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AZ-GD180-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1042 寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-27 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

棚受10105型、棚板取付専用の座金です。
材質 質量(g)68 仕上ニッケルめっき
1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱
RoHS
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用 付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 適合扉高さ(mm)1600以下 付加機能左右調整機能 耐荷重(N)196/セット 適合扉幅(mm)700以下 適合ガラス厚(mm)6、8 最大扉高さ(mm)1600 最大扉幅(mm)700
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型
RoHS
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用 付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 付加機能左右調整機能 最大扉高さ(mm)900 最大扉幅(mm)600
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)290 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6768-22
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

AZ-GD231-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1486 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-29
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

スチールパネル 11400-00004に取り付けるフックです。
材質プラスチック ホワイト 質量(g)39
1パック(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。動作時の金属音を緩和しています。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
材質鋼(SPCC) 高さ(mm)20 推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ 幅W(mm)16
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質プラスチック ホワイト
1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱
RoHS
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上素地
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 質量(g)143 仕上光沢クロメート処理
1パック(4個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)40 仕上焼付塗装
1個
489 税込538
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ツールホルダースパナ用
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)211 仕上焼付塗装
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ドリル用ラック
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)217 仕上焼付塗装
1個
2,190 税込2,409
3日以内出荷

11411-00002 マルチツールホルダーシングル エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)196 仕上焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)9 種類関連部品
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)3 種類関連部品
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールパネル 11400-00004に取り付ける小棚ユニットです。
材質 ホワイト 質量(g)700 仕上焼付塗装
1セット(2枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品十字穴付皿ねじM5×18 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)305 種類関連部品 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB5型
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ツールホルダー
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)50 仕上焼付塗装
1個
519 税込571
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ツールホルダーダブル
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質 ホワイト 質量(g)50 仕上焼付塗装
1個
529 税込582
4日以内出荷

棚柱 10000型、棚柱 10001型専用のスチールパネルです。ツールホルダーなどを取り付けることができます。
材質 ホワイト 質量(g)1660 仕上焼付塗装
1セット(2枚)
6,488 税込7,137
4日以内出荷

棚受10105型用のスチール棚です。
材質 ホワイト 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)196(20) 耐荷重(N)196
1セット(2枚)
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付皿小ねじM5×18
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3 材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 種類関連部品
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)3 種類関連部品
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB20型
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用 適合ガラス厚(mm)8、10 付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用) 材質亜鉛合金(ZDC)
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AZ-GD232-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)2200 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷