陳列用金物 :「店舗什器」の検索結果
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
材質スチール焼入材
色ユニクロ
適合ビット2番
サイズ(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質スチール特殊鋼
板厚(mm)1.2t
パイプ寸法(mm)Φ31.8
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色アルミ生地
材質アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質スチール
板厚(mm)1.6t
パイプ寸法(mm)14×24
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)
仕様軽鉄用下穴不要
材質スチール焼入材
適合ビット2番
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
爪数2
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具
線径(Φmm)6
材質スチール
適合K-4S
ねじサイズM4
ねじピッチ(mm)0.7
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
色Aブラック
適合ビット2番
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用
材質ABS樹脂
適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)
ねじ穴数1
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
爪数2
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)
付属品樹脂ワッシャー
材質スチール
色ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具
適合K-4S
材質スチール
ねじピッチ(mm)0.7
線径(Φmm)6
ねじサイズM4
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
Bタイプブラケット。
B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
爪数3
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質鋼(SPCC)
仕様底引き
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
材質ABS樹脂
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。