寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット :「エアーソファー」の検索結果
バッテリー内蔵エアーポンプ付き電動エアーベッド。エアーポンプ満充電で約4回使えるから、来客用はもちろん、アウトドアや避難所・車中泊など様々なシーンで便利にご使用いただけます。空気入れ60秒、空気抜き90秒もボタン一つのワンタッチ。素早く設置、片付け可能です。また、エアーポンプはLEDライトを搭載、ちょっとしたキャンプライトとしても使用可能です。耐荷重150kg、空気コイルで全身を均等にサポートしバツグンの安定感です。また、肌触りの良い素材を使用し快適な寝心地です。
仕様【空気注入(秒 )/排出時間(秒)】注入:約60、排出:約90※付属のバッテリー内蔵エアーポンプを使用した場合の目安
付属品エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ(幅60×高さ100×奥行750mm、エアー枕(幅230×高さ130×奥行330mm、収納袋(幅500×奥行400mm、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書
材質(本体)PVC
質量(g)2960(バッテリー含む)
定格電力(W)400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベッド:(使用時)970×230×860、(収納時)300×120×500
定格容量7.4V1300mAh
電池リチウムイオン:2600mAh
材質(表面)レーヨン(ベロア調仕上げ)
定格入力5V1A
バッテリー容量(Wh)エアーポンプ:9.62、3.7V
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『アウトドア・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小物類
- レジャー・アクティビティ
- 火起こし・マッチ
- テント/タープ
- 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
- ファニチャー
- ライト/ランタン
- ガス用品
- バーベキューコンロ/グリル
- クッキング&テーブルウェア
- クーラー&ジャグ
- アウトドアキャリー&コンテナ
アウトドア・行楽用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。