寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット :「ソファー 補修」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB)
付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本
材質210Dナイロン
質量(kg)1
出力5V1A(USB)
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)
耐荷重(kg)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330
充電時間(時間)5
充填回数(空気)フル充電で約36回
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
防水保護等級IPX1
大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。カップホルダーが付きました。充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。パラシュート素材を仕様しており丈夫です。USB充電ポート付きです。
付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋
質量(kg)約1
色グレージュ
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
電池寿命約300回
充電時間(時間)5
充填回数36回(満充電からの目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『アウトドア・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小物類
- レジャー・アクティビティ
- 火起こし・マッチ
- テント/タープ
- 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
- ファニチャー
- ライト/ランタン
- ガス用品
- バーベキューコンロ/グリル
- クッキング&テーブルウェア
- クーラー&ジャグ
- アウトドアキャリー&コンテナ
アウトドア・行楽用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。