60件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷


1個
399 税込439
8日以内出荷

ラジエターを取り付けるときに使用
材質真鍮 ニッケル 幅(cm)2.6 高さ(cm)11.5 奥行き(cm)11.5
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

HK500用のサイドリフレクター
材質真鍮 幅(cm)9.5 高さ(cm)17 奥行き(cm)18
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優しい灯りのオイルランタン。
材質本体:鉄(亜鉛めっき)、ホヤ:ガラス 使用燃料白灯油、ランタン用パラフィンオイル
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売りの「リフレクションライト」を載せて使う、ライトスタンド。 ライトだけでは立てられない場所にも、スタンドを使えば3本の脚でしっかり自立します。
使用方法(1)ライトスタンドをしっかりと手に持ち、リフレクションライトをキャップに押し込みます。 (2)平坦な場所を選び、ライトスタンドを開いてライトを置いてください。(スタンドキャップは取り外しができます。底面がマグネット使用になっています。) 材質ABS、銅、シリコン、磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×12.5×9
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

別売りの「リフレクションライト」に載せて使う、ライトシェード。 シェードを使うと、内側は灯りが収束されて明るくなり、シェードより外側は影になるので空間に雰囲気がでます。
材質ABS(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×14.5×20
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ソーラー充電とUSB充電ができるLEDランタン。 1000mAhバッテリー内蔵で、緊急時のスマートフォン充電も可能。 水をウォーターバッグ内に入れると、反射で光量が増量。 電源なしで充電できるので、災害時にも使用可能。
仕様ソーラーパネル:5V/120mAh セット内容LEDランタン本体×1USB出力ケーブル×1microUSB⇔USBケーブル×1取扱説明書兼保証書×1 材質PVC 寸法(mm)(使用時)(約)W150×H320×D130 質量(g)138 容量(L)3 定格出力5V/1A 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)(USB)約1、(ソーラー)約8~12 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3.7V/1000 定格入力5V/1A 点灯時間(時間)スリープモード:約120/15ルーメン、LOWモード:約8/40ルーメン、HIGHモード:約4/90ルーメン、フラッシュモード:約6/90ルーメン
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)リモコンランタン
RoHS
リモコン操作のできる強力LEDランタン。夜間や屋外活動を行う際にも灯りを自由自在に操れることが可能な便利なランタン。電球色/昼光色/昼白色と3色の調色に加え、無段階調光が出来、シーンに最も適した光で照らします。本体に磁石が付いているので、車に取り付けたり、付属のベルトやカラビナを利用して好きな場所に設置可能。高い所や離れた場所でもリモコンで操作可能だから大変便利。(有効範囲4m)。8100mAhの大容量バッテリー搭載で、長時間の使用が可能。また、災害時などにはモバイルバッテリーとして携帯電話の充電にもご利用いただけます。
付属品本体、充電ケーブル、リモコン、カラビナ、ベルト、収納ケース、日本語説明書 質量(g)346 出力USB-A最大5V/1A 寸法(Φ×高さH)(mm)120×52 入力USB-C最大5V2A バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)8100 明るさ(Lm)最大1600 使用時間(時間)6~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!作業性アップ!
用途作業場や防災用途で使用出来ます。 質量(g)2255 寸法(幅W×高さH)(mm)750×700~1630
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

カメヤマ注入容器1000
質量(g)120 寸法(Φ×高さH)(mm)90×300
1本(1000mL)
980 税込1,078
5日以内出荷

白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。 オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×12×25(本体のみ) 材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス ブロンズ 適合容量(mL)200
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。
用途防災、作業用、アウトドアに バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)3.7 保護等級IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)161 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285 充電時間(時間)3.5 点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 仕様【充電】15V/1.5A
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP54、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)4000 消費電力(W)38 コード長さ(m)5 奥行(mm)161 高さ(mm)285 照射角度(°)360 幅(mm)161 仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20 材質ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AI-CL01 防水ソーラーキャンプライト エーインサイト 動画あり
ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
質量(g)約570 電源ソーラー+USB Type-C 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態) 機能キー機能:調色・調光 色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K) ソーラーパネル出力DC5.5V/2W 充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8 LED163個 バッテリー容量(mAh)8000 LED寿命(時間)約20000 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)6~8
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷