マイナス20から20℃まで設定可能。急冷モードも搭載
セット内容ACアダプター(190cm)/シガーソケットケーブル(340cm)/説明書
質量(kg)11.4
容量(L)30
消費電力(W)60
定格電圧DC12/24・AC100-240V
定格電流(A)DC5.0A/2.5A・AC1.2A-0.5A
設定温度(℃)-20~20
本体サイズ(mm)631×375×378
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
『アウトドア・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります
クーラー&ジャグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。