クーラー&ジャグ :「冷凍庫 1 ドア」の検索結果
関連キーワード
最大マイナス20℃まで冷える!車載&家庭兼用ポータブル冷凍冷蔵庫です。26Lの大容量で2Lペットボトルなら約6本収納できるから、アウトドアでも家庭のセカンド冷蔵庫にも大変便利。温度設定はマイナス20℃から10℃まで、1℃単位で設定が可能。氷も作れるパワフルさと、0℃まで約15分の急速冷却が魅力。定電圧保護機能搭載で車から電源を取る場合、電圧が設定されたオフ値以下になると自動的に電源オフ。バッテリー上がりの心配がありません。使いやすいタッチパネル操作です。
付属品ACアダプター、シガーソケット、取扱説明書
寸法(mm)本体:570×320×350、庫内:350×250×240
質量(kg)14
容量(L)26
電源(V)AC100(50/60Hz)DC12/24
消費電力(W)40
ケーブル長(m)ACケーブル:2、DCケーブル:2.4
表示範囲(℃)‐20~40
温度設定範囲(℃)‐20~10
霜取方法手動
冷凍方式電動冷却ファン方式
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
『アウトドア・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります
クーラー&ジャグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。