10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70% 温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。 ブルー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン 寸法(mm)325×215×115 穴サイズ(mm)86Φ×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法A'(mm)44
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトバリーンクレート用保冷BOX-Z 230L
飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。 容量(L)230 外寸(mm)560×710×610 本体質量(kg)1.5 内寸(mm)550×700×600 折りたたみ寸法(mm)100×710×610
1式(1個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ホワイトバリーンばんじゅう用保冷BOX-Z 120L
内寸450×600×H450mmで、ばんじゅう(デリカバット)が4段入る折りたたみ式の大型保冷・保温容器です。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途ばんじゅう等の保冷や保温に。
1式(1個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。出し入れがしやすいワイドオープンタイプ。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。 容量(L)230 外寸(mm)560×710×610 本体質量(kg)1.5 内寸(mm)550×700×600 折りたたみ寸法(mm)100×710×610
1式(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング