飲用ディスペンサー :「かき氷 の 機械」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)
製氷能力1.2標準(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120
電源(V)単相100V(50/60Hz)
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。